- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vu 特殊継手のおすすめ人気ランキング
vu 特殊継手のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新74件の「vu 特殊継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「嵩上げパイプ 150」、「VU継手インスリーブソケット」、「持ち出しニップル」などの商品も取り扱っております。
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水寸法l'(mm)20
仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
形状ニップル種類塩ビ管用継手
仕様VU管内面接続材質PVC形状ニップルタイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質PVC形状ソケット使用流体排水
両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
形状ニップルタイプVP管用種類塩ビ管用継手
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂色黒